VESTIL APTS-3648-C กล่องเครื่องมืออลูมิเนียม ลูกล้อ ขนาด 36 นิ้ว x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องเครื่องมือพกพา |
ความจุ | ปอนด์ 2500 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อ | แข็ง, หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | เงิน |
ความหนาของแผ่นดอกยางเพชร | 0.08 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 44.69 " |
ความยาว | 25.88 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนชั้นวางของ | 1 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
จำนวนถาด | 1 |
ความสูงโดยรวม | 44.6875 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25.88 " |
ความกว้างโดยรวม | 49.25 " |
กุญแจล็อค Max. Dia. | 7 / 16 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-apts-3648-c.pdf |
ทนสนิม | ใช่ |
วัสดุตัวเรือนกล่องเครื่องมือ | อลูมิเนียม |
ชนิดภาพเขียน | ทรวงอก |
ความสูงที่ใช้งานได้ | 36 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 24 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 48 " |
ล้อ | ใช่ |
ความกว้าง | 49.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 111.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 134.62 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาของแผ่นดอกยางเพชร | ศูนย์กระเป๋าส้อม | ความสูง | ความสูงที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apts-2436 | 0.08 " | - | 25.06 " | 24 " | 37.25 " | ฿41,049 | ||
APTS-2436-C | 0.08 " | - | 32.69 " | 24 " | 37.25 " | ฿40,901 | ||
APTS-2436-F | 0.08 " | 12 " | 28.06 " | 24 " | 37.25 " | ฿46,203 | ||
Apts-2448 | 0.08 " | - | 25.06 " | 24 " | 49.25 " | ฿38,555 | ||
APTS-2448-C | 0.08 " | - | 32.69 " | 24 " | 49.25 " | ฿45,538 | ||
APTS-2448-CF | 0.08 " | 24 " | 32.69 " | 24 " | 49.25 " | ฿50,778 | ||
APTS-2448-F | 0.08 " | 24 " | 28.06 " | 24 " | 49.25 " | ฿49,592 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.