VESTIL ATP-C-3672-2HDL รถยกลากพื้น มือจับคู่ แผ่นยาง ขนาด 36 x 72 นิ้ว สีเงิน อะลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1 5 / 8 " |
สี | เงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 10 1 / 4 " |
ความยาวดาดฟ้า | 69 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 36 " |
ล้อหน้า Dia. | 6" |
ความสูง | 39.25 " |
รวมถึง | มือจับ (2) ลูกล้อแข็ง และ (2) ลูกล้อหมุน |
ความยาว | 72 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 3600 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 10.25 " |
จำนวนแบตเตอรี่ | ไม่ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 39.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 10.25 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 69 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | อลูมิเนียม |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 36 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-atp-c-2436.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 6" |
ความจุคงที่ | ปอนด์ 3600 |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวดาดฟ้า | ความสูงของดาดฟ้า | ความกว้าง | ความจุคงที่ | สี | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอทีพี-C-2436-2HDL | 33 " | 10 1 / 4 " | - | - | เงิน | โพลีบนโพลี | ฿30,051 | ||
เอทีพี-C-2448-2HDL | 45 " | 10 1 / 4 " | - | - | เงิน | โพลีบนโพลี | ฿37,849 | ||
เอทีพี-C-2460-2HDL | 57 " | 10 1 / 4 " | - | - | เงิน | โพลีบนโพลี | - | RFQ
| |
เอทีพี-C-3048-2HDL | 45 " | 10 1 / 4 " | - | - | เงิน | โพลีบนโพลี | ฿43,357 | ||
เอทีพี-C-3060-2HDL | 57 " | 10 1 / 4 " | - | - | เงิน | โพลีบนโพลี | ฿45,104 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.