VESTIL ATWR-24-8-66 ตัวยกล้ออะลูมิเนียมสำหรับงานหนัก ขนาด 24 x 8 x 66 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อรถบรรทุก |
คลาส ANSI | B56.1 ตอนที่ 3 วินาที 7 |
ความจุ | ปอนด์ 30000 |
สี | เงิน |
ความสูง | 7.94 " |
ความยาว | 66 " |
ความยาวระดับ | 42 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความหนาของวัสดุ | 1/4 นิ้ว |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนทางลาด | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-atwr-24-8-66.pdf |
มุมทางลาด | 19 องศา |
ความหนา | 5 / 16 " |
ประเภทของทางลาด | ตัวยกล้อ |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 60.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความยาวระดับ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWR-18-10-114 | 9.88 " | 114 " | 84 " | 1 / 4 " | 18 " | ฿75,158 | RFQ
| |
ATWR-18-10-60 | 9.88 " | 60 " | 30 " | 1 / 4 " | 18 " | ฿41,725 | ||
ATWR-18-10-66 | 9.88 " | 66 " | 36 " | 1 / 4 " | 18 " | ฿49,908 | ||
ATWR-18-10-72 | 9.88 " | 72 " | 42 " | 1 / 4 " | 18 " | ฿53,450 | RFQ
| |
ATWR-18-12-120 | 11.88 " | 120 " | 84 " | 1 / 4 " | 18 " | ฿86,448 | RFQ
| |
ATWR-18-12-66 | 11.88 " | 66 " | 30 " | 1 / 4 " | 18 " | ฿49,085 | ||
ATWR-18-12-72 | 11.88 " | 72 " | 36 " | 1 / 4 " | 18 " | ฿52,634 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.