VESTIL AWR-28-6B-HR ทางลาดเดินล้อ ตะขอเกี่ยว อะลูมิเนียม ขนาด 72 x 28 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาด |
ความจุด้วยรถเข็น 2 ล้อ | ปอนด์ 2000 |
ความจุด้วยรถเข็น 4 ล้อ | ปอนด์ 2,800 |
สี | เงิน |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 1 1 / 2 " |
ความลึก | 75 4 / 9 " |
ระยะห่างระหว่างขอบถนน | 28 " |
สีราวบันได | เงิน |
ความสูงราวจับ | 40 1 / 4 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 45 1 / 3 " |
ช่วงความสูง | 6 "ถึง 23" |
รวมถึง | 2 กลอนบนราวจับ |
ประเภทการติดตั้ง | เปิดกลอน |
ความยาว | 6 ฟุต |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ความสูง | 23 " |
รางกลาง | 18 7 / 16 " |
ความสูงของรางกลาง | 18 4 / 9 " |
นาที. ความสูง | 6" |
จำนวนราวจับ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-awr-28-6b-hr.pdf |
ราวบันไดสูง | 40 1 / 4 " |
วัสดุกรอบทางลาด | อลูมิเนียม |
วัสดุตะแกรงทางลาด | อลูมิเนียม |
ขอบด้านความปลอดภัย | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215132039 |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 73 7 / 8 " |
ความยาวรางที่ใช้งานได้ | 48 " |
ความยาวทางลาดที่ใช้งานได้ | 73 7 / 8 " |
ความกว้างทางลาดที่ใช้งานได้ | 26 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 26 " |
ความกว้าง | 28 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความสูง | ความจุด้วยรถเข็น 2 ล้อ | ความจุด้วยรถเข็น 4 ล้อ | จำนวนราวจับ | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความยาวรางที่ใช้งานได้ | ความยาวทางลาดที่ใช้งานได้ | ความกว้างทางลาดที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-28-10A-ชม | 38 " | ปอนด์ 1500 | ปอนด์ 2,200 | 2 | 120 " | 96 " | 120 " | 26 " | ฿73,302 | RFQ
| |
AWR-28-10B-ชม | 40 " | ปอนด์ 1500 | ปอนด์ 2,200 | 2 | 121 9 / 16 " | 96 " | 121 4 / 7 " | 26 " | ฿70,956 | RFQ
| |
AWR-28-12A-ชม | 46 " | ปอนด์ 1400 | ปอนด์ 1,900 | 4 | 144 " | 122 5 / 16 " | 144 " | 26 " | ฿99,104 | RFQ
| |
AWR-28-12B-ชม | 48 " | ปอนด์ 1400 | ปอนด์ 1,900 | 4 | 145 7 / 16 " | 122 5 / 16 " | 145 4 / 9 " | 26 " | ฿98,173 | RFQ
| |
AWR-28-14A-ชม | 54 " | ปอนด์ 1200 | ปอนด์ 1,600 | 4 | 168 " | 146 5 / 16 " | 168 " | 26 " | ฿107,832 | RFQ
| |
AWR-28-14B-ชม | 56 " | ปอนด์ 1200 | ปอนด์ 1,600 | 4 | 169 1 / 4 " | 146 5 / 16 " | 169 1 / 4 " | 26 " | ฿104,285 | RFQ
| |
AWR-28-16A-ชม | 62 " | ปอนด์ 1000 | ปอนด์ 1,000 | 4 | 192 " | 170 5 / 16 " | 192 " | 26 " | ฿117,594 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.