VESTIL AWR-G-28-10A-HR ทางลาดสำหรับเดินพร้อมราง ด้ามจับอะลูมิเนียม ขนาด 29.38 x 120.25 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาด |
ความจุด้วยรถเข็น 2 ล้อ | ปอนด์ 1,500 |
ความจุด้วยรถเข็น 4 ล้อ | ปอนด์ 2,200 |
สี | เงิน |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 2" |
ประเภทเด็ค | กริปสตรัท |
ความลึก | 120 1 / 4 " |
ระยะห่างระหว่างขอบถนน | 29 3 / 8 " |
สีราวบันได | เงิน |
ความสูงราวจับ | 40 1 / 4 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 45 1 / 3 " |
ช่วงความสูง | 6 "ถึง 38" |
รวมถึง | 2 กลอนบนราวจับ |
ประเภทการติดตั้ง | เปิดกลอน |
ความยาว | 10 ฟุต |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ความสูง | 38 " |
รางกลาง | 18 7 / 16 " |
ความสูงของรางกลาง | 18 4 / 9 " |
นาที. ความสูง | 6" |
จำนวนราวจับ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-awr-g-28-10a-hr.pdf |
ราวบันไดสูง | 40 1 / 4 " |
วัสดุกรอบทางลาด | อลูมิเนียม |
วัสดุตะแกรงทางลาด | อลูมิเนียม |
ขอบด้านความปลอดภัย | 2" |
UPC | 691215132268 |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 120 1 / 4 " |
ความยาวรางที่ใช้งานได้ | 96 " |
ความยาวทางลาดที่ใช้งานได้ | 120 1 / 4 " |
ความกว้างทางลาดที่ใช้งานได้ | 26 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 26 " |
ความกว้าง | 29 3 / 8 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความสูง | ความจุด้วยรถเข็น 2 ล้อ | ความจุด้วยรถเข็น 4 ล้อ | จำนวนราวจับ | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความยาวรางที่ใช้งานได้ | ความยาวทางลาดที่ใช้งานได้ | ความกว้างทางลาดที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-G-28-12A-HR | 46 " | ปอนด์ 1,400 | ปอนด์ 1,900 | 4 | 143 3 / 4 " | 122 5 / 16 " | 143 3 / 4 " | 26 " | ฿113,392 | RFQ
| |
AWR-G-28-14A-HR | 56 " | ปอนด์ 1,200 | ปอนด์ 1,600 | 4 | 167 1 / 4 " | 146 5 / 16 " | 167 1 / 4 " | 26 " | ฿120,810 | RFQ
| |
AWR-G-28-16A-HR | 62 " | ปอนด์ 1,000 | ปอนด์ 1,000 | 4 | 190 3 / 4 " | 170 5 / 16 " | 190 3 / 4 " | 26 " | ฿133,413 | RFQ
| |
AWR-G-28-6A-HR | 21 " | ปอนด์ 2000 | ปอนด์ 2,800 | 2 | 73 1 / 4 " | 48 " | 73 1 / 4 " | 26 " | ฿61,468 | RFQ
| |
AWR-G-28-7A-HR | 25 " | ปอนด์ 1,800 | ปอนด์ 2,800 | 2 | 85 " | 60 " | 85 " | 26 " | ฿67,906 | RFQ
| |
AWR-G-28-8A-HR | 29 " | ปอนด์ 1,650 | ปอนด์ 2,500 | 2 | 96 3 / 4 " | 72 " | 96 3 / 4 " | 26 " | ฿73,683 | RFQ
| |
AWR-G-28-9A-HR | 33 " | ปอนด์ 1,600 | ปอนด์ 2,500 | 2 | 108 1 / 2 " | 84 " | 108 1 / 2 " | 26 " | ฿78,051 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.