VESTIL ขาตั้งงาน AWS-50 ปรับความสูงได้
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาตั้งปรับความสูงได้ |
ความจุ | ปอนด์ 600 |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 38 " |
ความยาว | 15 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 54 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูงของแพลตฟอร์ม | 38 " |
ประเภทการดำเนินงาน | ด้วยมือ |
แพลตฟอร์ม Dia. | 8" |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 8" |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 8" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-aws-50.pdf |
การหมุน | 360 องศา |
ช่วงความสูงของบริการ | 38 ถึง 54 " |
ช่วงบริการ | 38 "ถึง 54" |
UPC | 691215112956 |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 69.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.