VESTIL AY-168430 ทางลาดลาน 16000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 86 นิ้ว x ยาว 360 นิ้ว อลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาดแบบพกพา |
ความจุ | ปอนด์ 16000 |
สี | สีดำสีเงิน |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 4" |
ประเภทเด็ค | ตะแกรงอลูมิเนียมบาร์ |
ความลึก | 360 " |
ระยะห่างระหว่างขอบถนน | 78 " |
ความสูง | 45 " |
วิธีการปรับความสูง | มือหมุน |
กำลังยกไฮดรอลิก | ปั๊มมือ |
ความยาว | 360 " |
ความสูงลดลง | 45 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ความสูง | 62 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 45 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30 ฟุต |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ay-168430.pdf |
ยกสูง | 62 " |
วัสดุกรอบทางลาด | อลูมิเนียม |
วัสดุตะแกรงทางลาด | อลูมิเนียม |
โซ่ความปลอดภัย | ใช่ |
ขนาดยาง | 18 " |
ความหนาของยาง | 5" |
พ่วงบาร์ | ใช่ |
ขอบรองรับริมฝีปากที่ใช้งานได้ | 13.5 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 78 " |
ล้อ Dia | 18 " |
วัสดุล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้างล้อ | 5" |
ความกว้าง | 86 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1261.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 914.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 218.44 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึก | ระยะห่างระหว่างขอบถนน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AY-ฮิต | ปอนด์ 16000 | 360 " | 66 " | 30 ฟุต | 74 " | ฿909,213 | RFQ
| |
AY-167236-ล | ปอนด์ 16000 | 432 " | 66 " | 36 ฟุต | 74 " | ฿1,091,664 | RFQ
| |
AY-168436-ล | ปอนด์ 16000 | 432 " | 78 " | 36 ฟุต | 86 " | ฿1,196,392 | RFQ
| |
AY-ฮิต | ปอนด์ 16000 | 360 " | 87 " | 30 ฟุต | 95 " | ฿1,110,757 | RFQ
| |
AY-169336-ล | ปอนด์ 16000 | 432 " | 87 " | 36 ฟุต | 95 " | ฿1,584,976 | RFQ
| |
AY-ฮิต | ปอนด์ 20000 | 360 " | 66 " | 30 ฟุต | 74 " | ฿979,465 | RFQ
| |
AY-207236-ล | ปอนด์ 20000 | 432 " | 66 " | 36 ฟุต | 74 " | ฿1,142,778 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.