VESTIL BCD-7636-RD แผงกั้นโพลีเอทิลีนแบบวางซ้อนได้ สีแดง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกีดขวางแบบวางซ้อนกันได้ / พกพาได้ |
ความจุ | 5 2/5 แกลลอน |
สี | สีแดง |
เชื่อมต่อความยาวที่ใช้งานได้ | 72 " |
ความลึก | 76 1 / 2 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 24 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 1" |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 6-1 / 2 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 6 1 / 2 " |
ความสูง | 36 " |
ที่เชื่อมต่อกัน | ใช่ |
ความยาว | 16 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
ความหนาของวัสดุ | 1 / 7 " |
แม็กซ์ ความยาว | 76 1 / 2 " |
สูงสุด ความกว้าง | 16 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-bcd-7636-rd.pdf |
UPC | 691215115179 |
กำลังการผลิตน้ำ | 5.4 แกลลอน. |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 194.31 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|
บีซีดี-7636-BL | สีน้ำเงิน | ฿16,247 | ||
BCD-7636 หรือ | ส้ม | ฿16,253 | ||
บีซีดี-7636-WH | ขาว | ฿16,253 | ||
บีซีดี-7636-วายแอล | สีเหลือง | ฿16,253 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.