ชิ้น | สายพานพกพาตามหลักสรีรศาสตร์ |
ปรับขนาดเอวได้ | 35 "ถึง 69" |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความยาวของสายพาน | 69 " |
ความกว้างเข็มขัด | 5" |
ส่วนต่อขยายฐานรองรับกล่อง | 3 1 / 2 " |
สี | Black |
ความลึก | 5" |
จัดการ | ถนัดซ้ายหรือขวา |
ความสูง | 6.5 " |
ความยาว | 5" |
วัสดุ | ไนลอน |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนกระเป๋า | 1 |
ขนาดพ็อกเก็ต | 3.5 " |
กระเป๋าที่ถอดออกได้ | ไม่ |
ขนาด | ขนาดใหญ่พิเศษ |
ประเภทสายพานเครื่องมือ | การใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย |
ความกว้าง | 26 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 6307909889 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | NL |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.