VESTIL BFSJ-2748-100 แม่แรงทรงเท้าขนาดใหญ่ 50000 ปอนด์ ความจุในการยก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คเสถียรภาพของรถพ่วง |
ความยาวฐาน | 27 " |
ความกว้างฐาน | 48 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
สี | สีเหลือง |
ความยาวจับ | 20 " |
ความยาวหัว | 8" |
ความกว้างหัว | 8" |
ความสูง | 39 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความยาว | 35.44 " |
ยกความจุ | ปอนด์ 50000 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 100000 |
ความสูงลดลง | 39 ใน |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 51 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 12 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
กลไก | สกรู |
นาที. ความสูง | 39 " |
จำนวนล้อ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-bfsj-2748-100.pdf |
ยกสูง | 51 ใน |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ปอนด์ 100000 |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยมือ |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ขนาดล้อ | 10 ใน |
ประเภทล้อ | ยางแข็ง |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 90.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ยกความจุ | สูงสุด ระยะการเดินทาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
บีเอฟเอสเจ-2748 | 39 1 / 2 " | ปอนด์ 40000 | 11 1 / 2 " | ฿32,997 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.