Vestil บิต-3/4 | ดอกเจาะคอนกรีต 3/4" Dia. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL BIT-3/4 ดอกเจาะคอนกรีต เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7MLF รุ่น: BIT-3/4
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
฿839 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสว่าน
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
บิต Dia3 / 4 "
ประเภทเชยมาตรฐาน Chuck
สีเงิน
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 4 "
ประเภทดอกสว่าน1 / 2 "
คุณสมบัติการระบุขนาดสลัก/ประทับตรา
ความยาวขลุ่ย5 1 / 4 "
ความสูง6.25 "
รวมถึง(1) ดอกสว่านเจาะคอนกรีต 3/4"
ความยาว6"
วัสดุแม็กเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
ก้าน Dia1"
ประเภทก้านตรง
ชนิดภาพเขียนการก่ออิฐ
UPC691215004695
ความกว้าง0.75 "
ทำงานร่วมกับAS-344, AS-344-4PK, AS-346

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)15.88
ความยาวเรือ (ซม.)1.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8207196090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางรวมถึงความยาวราคา
VESTIL BIT-3/8 ดอกสว่านเจาะคอนกรีต เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว | AG7MLG บิต -3 / 83 / 8 "(1) ดอกสว่านเจาะคอนกรีต 3/8"3 / 8 "฿560

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL BIT-3/4 ดอกเจาะคอนกรีต เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว
฿839 / หน่วย