VESTIL BOL-36-6.5 โคมไฟสนามเหล็กนิรภัย ขนาด 36 x 6-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟสนาม |
ชุดสลักเกลียว | AS-344-4PK |
การชุมนุม | ลอม |
ความยาวฐาน | 8" |
ความหนาของแผ่นฐาน | 5 / 8 " |
ความหนาฐาน | 5 / 8 " |
ความกว้างฐาน | 8" |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
วัสดุหมวก | พลาสติก |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 36 " |
ความต้านทานการกระแทก | 4000 ปอนด์ @ 4 ไมล์ต่อชั่วโมง |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
ภายใน Dia | 6 1 / 4 " |
สล็อตโซ่แบบรวม | ไม่ |
ความยาว | 8" |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
หลุมยึด | 7/8 "X 1 1/4" |
ขนาดการติดตั้ง | 7 / 8 "x 1 1 / 4" |
จำนวนรูยึด | 4 |
ภายนอก Dia. | 6 5 / 8 " |
ความหนาของแผ่น | 5 / 8 " |
ความกว้างของแผ่น | 8 ใน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-bol-36-6-5.pdf |
ที่สามารถลอกออกได้ | ใช่ |
ตารางเวลา | กำหนดการ 10 |
UPC | 691215083812 |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายใน Dia | ชุดสลักเกลียว | ความยาวฐาน | ภายนอก Dia. | ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ความหนาของแผ่นฐาน | ความกว้างฐาน | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โบล -24-5.5 | 5 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 5 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | สีเหลือง | ฿6,970 | ||
โบล -24-2 | 1 1 / 2 " | AS-383-4PK | 4" | 1 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | 4" | สีเหลือง | ฿4,251 | ||
โบล -24-4.5 | 4 1 / 4 " | AS-344-PK | 8" | 4 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | สีเหลือง | ฿5,399 | ||
โบล -36-2 | 1 1 / 2 " | AS-383-4PK | 4" | 1 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | 4" | สีเหลือง | ฿5,231 | ||
โบล -36-4.5 | 4 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 4 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | สีเหลือง | ฿6,592 | ||
BOL-36-4.5-สีแดง | - | - | - | - | 4.25 | 5 / 8 " | - | สีแดง | ฿8,065 | ||
โบล -36-5.5 | 5 1 / 4 " | AS-344-4PK | 8" | 5 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | สีเหลือง | ฿7,682 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.