VESTIL BOL-CI-28-3 โคมไฟสนามเหล็กดัด ฐาน 28 x 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟสนาม |
การชุมนุม | ลอม |
ความยาวฐาน | 6" |
ขนาดฐาน | 6" |
ความกว้างฐาน | 6" |
วัสดุหมวก | เหล็กดัด |
สี | Black |
ความสูง | 30 1 / 2 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
สล็อตโซ่แบบรวม | ไม่ |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็กดัด |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ภายนอก Dia. | 6" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-bol-ci-28-3.pdf |
Dia ยอดนิยม | 3 1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | เทในสถานที่ |
ความสูงที่ใช้งานได้ | 28 " |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ขนาดฐาน | ความกว้างฐาน | ความสูง | ภายนอก Dia. | ชนิดภาพเขียน | ความสูงที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โบล -CI-28-5 | 7 1 / 2 " | 7 1 / 2 " | 7 1 / 2 " | 39 1 / 2 " | 7 1 / 2 " | เทในสถานที่ | 28 " | ฿7,798 | ||
โบล -CI-28-7 | 8" | 8" | 8" | 35 1 / 2 " | 8" | เทในสถานที่ | 28 " | ฿8,831 | ||
โบล -CI-38-8 | 9" | 9 1 / 4 " | 9 1 / 4 " | 38 1 / 2 " | 9 1 / 4 " | เมาท์พื้นผิว | 38 1 / 2 " | ฿12,482 | ||
โบล -CI-39-5 | 8" | 9" | 8" | 47 1 / 2 " | 8" | เทในสถานที่ | 39 1 / 2 " | ฿12,978 | ||
โบล -CI-40-8 | 9" | 9" | 9" | 51 1 / 2 " | 9" | เทในสถานที่ | 40 " | ฿16,033 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.