VESTIL BOL-JK-42-4.5 โคมไฟสนามเหล็กแบบมีร่อง ขนาด 42 x 4.5 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟสนาม |
การชุมนุม | ลอม |
ความยาวฐาน | 8" |
ความหนาของแผ่นฐาน | 1 / 4 " |
ความหนาฐาน | 1 / 4 " |
ความกว้างฐาน | 8" |
สีหมวก | Black |
วัสดุหมวก | พลาสติก |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 42 " |
ความต้านทานการกระแทก | 4000 ปอนด์ @ 4 ไมล์ต่อชั่วโมง |
รวมถึง | (4) รูยึด 7/8" x 1 1/4" |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
ภายใน Dia | 4 1 / 4 " |
สล็อตโซ่แบบรวม | ใช่ |
ความยาว | 8" |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนรูโบลต์ | 4 |
จำนวนช่องโซ่ | 4 |
จำนวนรูยึด | 4 |
ภายนอก Dia. | 4 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-bol-jk-42-4-5.pdf |
ที่สามารถลอกออกได้ | ใช่ |
ความหนา | 1 / 8 " |
สไตล์หมวกด้านบน | หมวกถอดได้ |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | สไตล์หมวกด้านบน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
โบล-เจเค-24-4.5 | 24 " | 4 1 / 4 " | 4 1 / 2 " | หมวกถอดได้ | ฿6,538 | ||
โบล-เจเค-24-5.5 | 24 " | 5 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | หมวกถอดได้ | ฿7,846 | ||
โบล-เจเค-36-4.5 | 36 " | 4 1 / 4 " | 4 1 / 2 " | หมวกถอดได้ | ฿8,612 | ||
โบล-เจเค-36-5.5 | 36 " | 5 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | หมวกถอดได้ | ฿9,867 | ||
โบล-เจเค-42-5.5 | 42 " | 5 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | หมวกถอดได้ | ฿10,901 | ||
โบล-เจเค-48-4.5 | 48 " | 4 1 / 4 " | 4 1 / 2 " | หมวกถอดได้ | ฿14,229 | ||
โบล-เจเค-48-5.5 | 48 " | 5 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | หมวกถอดได้ | ฿15,266 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.