VESTIL BOL-MB-42-5.5 โคมไฟสนามแบบมีล้อเลื่อน ขนาด 42 x 5.5 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟสนาม |
วัสดุหมวก | พลาสติก |
ความสูง | 42 " |
ความยาว | 15.062 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-bol-mb-42-5-5.pdf |
ความหนา | 1 / 8 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้างล้อ | 2.5 " |
ความกว้าง | 17.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.45 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
โบล - MB-JK-42-5.5 | ฿13,307 | ||
โบล - MB-JKS-42-5.5 | ฿14,715 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.