VESTIL BOL-SS-42-4.5 โคมไฟสนาม ท่อเหล็ก ขนาด 42 x 4-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟสนาม |
การชุมนุม | ลอม |
ความยาวฐาน | 8" |
ความหนาของแผ่นฐาน | 5 / 8 " |
ความหนาฐาน | 5 / 8 " |
ความกว้างฐาน | 8" |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
วัสดุหมวก | พลาสติก |
สี | เงิน |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส 304 |
เกรด | เกรด 304 |
ความสูง | 42 " |
รวมถึง | (4) รูยึด 7/8" x 3/8" |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
ภายใน Dia | 4 1 / 4 " |
สล็อตโซ่แบบรวม | ไม่ |
ความยาว | 8" |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การติด | ล้าหลัง |
มิติการติดตั้ง | ตั้งอยู่ 6 "บน Center |
หลุมยึด | 7/8 "X 3/8" |
ขนาดแผ่นยึด | 8 x 8 x 5/8 " |
ขนาดการติดตั้ง | 7/8 "X 3/8" |
ประเภทการติดตั้ง | ล้าหลัง |
จำนวนรูโบลต์ | 4 |
จำนวนรูยึด | 4 |
ภายนอก Dia. | 4 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-bol-ss-42-4-5.pdf |
ที่สามารถลอกออกได้ | ใช่ |
ชนิดภาพเขียน | ท่อเหล็ก |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
โบล -SS-36-4.5 | 36 " | ฿29,966 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.