VESTIL BPC-DP-R ฝาครอบโคมไฟสนาม ขนาด 49 นิ้ว สีแดง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบโคมไฟสนาม |
รองรับความสูงของโคมไฟสนาม | 49 " |
การชุมนุม | ลอม |
โคมไฟสนาม Dia. | 10 "ถึง 11" |
สี | สีแดง |
เหมาะกับขนาดท่อ | 10 ถึง 11 " |
ความสูง | 49 " |
ภายใน Dia | 11 " |
ความยาว | 11.25 " |
เบา | ไม่รวม |
วัสดุ | เอทิลีน |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ภายนอก Dia. | 11 1 / 4 " |
ขนาดบรรจุ | 1 |
ความหนา | 1 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | จำนำ |
ความหนาของผนัง | 1 / 4 " |
ความกว้าง | 11.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.58 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.