Vestil Bs-12 | รถยกไฟฟ้าแบบเคาน์เตอร์บาลานซ์ ขนาด 118 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL BS-12 ลิฟต์ขับเคลื่อนแบบเคาน์เตอร์บาลานซ์ ขนาด 118 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7MTE แบบ: BS-12
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
฿1,634 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหยุดกันชนอัด
สลักเกลียว Dia3 / 8 "
ประเภทสมอหัวแบน
รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 16"
สีBlack
ความสูง1.25 "
ความยาว12 "
วัสดุยาง
หน่วยวัดแต่ละ
รูยึด Dia.3 / 8 "
จำนวนสลักเกลียว2
ความลึกโดยรวม12 "
ขนาดบรรจุ1
ความยาวแผ่น12 "
วัสดุแผ่นยาง
ความกว้างของแพด5.5 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-bs-12.pdf
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)3.49
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.02
รหัส HS4016940000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 1ความยาวความยาวแผ่นราคา
VESTIL BS-18 Stacker Counter Balance, 1100 ปอนด์. ความจุ ขนาด 62 นิ้ว | AG7MTF BS-1812 "18 "18 "฿1,792
VESTIL BS-24 รถยกสูงแบบปรับได้พร้อมระบบขับเคลื่อน ขนาด 118 นิ้ว | AG7MTG BS-2418 "24 "24 "฿2,174
VESTIL BS-36 รถยกสูงแบบอยู่กับที่ ขนาด 118 นิ้ว | AG7MTH BS-3630 "36 "36 "฿2,724

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL BS-12 ลิฟต์ขับเคลื่อนแบบเคาน์เตอร์บาลานซ์ ขนาด 118 นิ้ว
฿1,634 / หน่วย