VESTIL BS-915-1616-300 เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะสำหรับการค้าทางกฎหมาย, 300 ปอนด์ ความจุ ขนาด 16 x 16 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
สี | เงิน |
พอร์ตเชื่อมต่อ | RS-232 |
ความสูงของการแสดงผล | 26 " |
แสดงความยาว | 1" |
ความยาวหน้าจอแสดงผล | 1" |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
ความกว้างของการแสดงผล | 6" |
อัตราส่วน IP | IP65 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 300 |
วัสดุ | เหล็ก |
มาตรการ | ปอนด์ ออนซ์ กิโลกรัม กรัม |
ความสูงโดยรวม | 26 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20 " |
ความกว้างโดยรวม | 16 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 4 1 / 4 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
การอ่านง่าย | ปอนด์ 0.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | การอ่านง่าย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีเอส-915-1212-100 | 12 " | ปอนด์ 100 | 17 " | ปอนด์ 0.2 | 16 " | 12 " | 4" | 12 " | ฿28,087 | RFQ
| |
บีเอส-915-1214-150 | 12 " | ปอนด์ 2500 | 17 " | ปอนด์ 0.2 | 18 " | 14 " | - | 14 " | ฿30,595 | RFQ
| |
บีเอส-915-1620-400 | 16 " | ปอนด์ 400 | 26 " | ปอนด์ 0.5 | 24 " | 16 " | 4 1 / 4 " | 20 " | ฿39,594 | RFQ
| |
บีเอส-915-1818-400 | 18 " | ปอนด์ 400 | 26 " | ปอนด์ 0.5 | 22 " | 18 " | - | 18 " | ฿39,594 | RFQ
| |
บีเอส-915-1824-500 | 18 " | ปอนด์ 500 | 33 " | ปอนด์ 0.1 | 28 " | 18 " | - | 24 " | ฿42,977 | RFQ
| |
บีเอส-915-2020-500 | 20 " | ปอนด์ 500 | 33 " | ปอนด์ 0.1 | 24 " | 20 " | - | 20 " | ฿42,977 | RFQ
| |
บีเอส-915-2424-1000 | 24 " | ปอนด์ 1000 | 33 " | ปอนด์ 0.2 | 28 " | 24 " | 5 1 / 2 " | 24 " | ฿52,847 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.