VESTIL BTA-12007836 ฐานวางรถบรรทุก 12000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 78 นิ้ว x 36 นิ้ว สีเงิน อลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะกรรมการท่าเรือ |
มุม | 11 องศา |
คลาส ANSI | MH 30.2 |
มุมเอียง | 11 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 12000 |
สี | เงิน |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 2 3 / 4 " |
ขอบวัสดุ | อลูมิเนียม |
ความกว้างของขอบ | 2 1 / 4 " |
ระยะทางจากโค้งถึงขอบ | 9" |
ระยะห่างจากขาถึงขอบ | 12 " |
วัสดุด็อคบอร์ด | อลูมิเนียม |
ประเภทขอบ | beveled |
พร้อมกับ | ขาล็อคอลูมิเนียมเชื่อม |
ความสูง | 11.75 " |
ส่วนต่างส่วนสูง | 5" |
ความยาว | 36 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 12000 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงโดยรวม | 11.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 78 " |
ความหนาของแผ่น | 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-bta-12007836.pdf |
ประเภทพื้นผิว | ลู่วิ่งเพชร |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 36 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 73 1 / 2 " |
ความกว้าง | 78 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 87.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 198.12 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของขอบ | ความสูง | ส่วนต่างส่วนสูง | ความยาว | ความหนาของแผ่น | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-12006030 | - | 11.75 " | - | 30 " | 3 / 8 " | 30 " | 60 " | ฿55,140 | ||
BTA-12006036 | - | 11.75 " | - | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 60 " | ฿60,707 | ||
BTA-12006042 | 3 1 / 8 " | 11.63 " | 6" | 42 " | 1 / 2 " | 42 " | 60 " | ฿70,197 | ||
BTA-12006048 | - | 11.63 " | - | 48 " | 7 / 16 " | 48 " | 60 " | ฿84,977 | ||
BTA-12006054 | 3 1 / 8 " | 13.63 " | 8.5 " | 54 " | 1 / 2 " | 54 " | 60 " | ฿91,793 | ||
BTA-12006060 | - | 16.75 " | - | 60 " | 7 / 16 " | 59.75 " | 60 " | ฿102,322 | ||
BTA-12006066 | 3 1 / 8 " | 15.63 " | 11 " | 66 " | 1 / 2 " | 66 " | 60 " | ฿107,776 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.