VESTIL BTA-15007260 ฐานวางรถบรรทุก 15000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 72 นิ้ว x 60 นิ้ว สีเงิน อลูมิเนียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะกรรมการท่าเรือ |
มุม | 11 องศา |
มุมเอียง | 11 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 15000 |
สี | เงิน |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 2 5 / 8 " |
ขอบวัสดุ | อลูมิเนียม |
ความกว้างของขอบ | 3 1 / 8 " |
ระยะทางจากโค้งถึงขอบ | 9" |
ระยะห่างจากขาถึงขอบ | 12 " |
วัสดุด็อคบอร์ด | อลูมิเนียม |
ประเภทขอบ | beveled |
พร้อมกับ | ขาล็อคอลูมิเนียมเชื่อม |
ความสูง | 16.81 " |
ส่วนต่างส่วนสูง | 10 " |
ความยาว | 60 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 15000 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูงโดยรวม | 16.8125 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 72 " |
ความหนาของแผ่น | 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-bta-15007260.pdf |
ประเภทพื้นผิว | ลู่วิ่งเพชร |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 59 3 / 4 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 66 1 / 4 " |
ความกว้าง | 72 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความกว้างของขอบ | ความสูง | ส่วนต่างส่วนสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความหนาของแผ่น | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-09006030 | 60 " | - | 11 " | - | 30 " | ปอนด์ 9000 | 3 / 8 " | 30 " | ฿47,832 | ||
BTA-09006036 | 60 " | - | 11.75 " | - | 36 " | ปอนด์ 9000 | 3 / 8 " | 36 " | ฿55,034 | ||
BTA-09006042 | 60 " | - | 11.75 " | - | 42 " | ปอนด์ 9000 | 3 / 8 " | 42 " | ฿63,701 | ||
BTA-09006048 | 60 " | - | 11.75 " | - | 48 " | ปอนด์ 9000 | 3 / 8 " | 48 " | ฿75,048 | ||
BTA-09006054 | 60 " | 2 1 / 4 " | 13.75 " | 8.5 " | 54 " | ปอนด์ 9000 | 1 / 2 " | 54 " | ฿86,453 | ||
BTA-09006060 | 60 " | 2 1 / 4 " | 14.75 " | 10 " | 60 " | ปอนด์ 9000 | 1 / 2 " | 60 " | ฿95,999 | ||
BTA-09006066 | 60 " | 2 1 / 4 " | 15.75 " | 11 " | 66 " | ปอนด์ 9000 | 1 / 2 " | 66 " | ฿102,104 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.