VESTIL C-HOP-300 ฮอปเปอร์ รางสำหรับงานหนัก 3 ลูกบาศก์หลา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รางน้ำ |
ความจุ | ปอนด์ 2,000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | 2 3 / 4 " |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 30 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 3 / 4 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7 3 / 4 " |
วัด | 8 กรัม |
ความสูง | 67 1 / 16 " |
กระโดดความจุ | 3 ลบ.ม. yd. |
ความยาว | 57 1 / 4 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 69 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 52 " |
ความกว้างโดยรวม | 81.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-c-hop-300.pdf |
UPC | 691215011099 |
ปริมาณ | 3 ลบ.ม. yd. |
ความกว้าง | 86 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 147.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 114.3 |
รหัส HS | 7309000090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ปริมาณ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ซี-ฮอป-200 | 67 " | 2 ลบ.ม. yd. | 60 7 / 8 " | ฿178,614 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.