VESTIL CA-72-4 ม้าหมุนแบบแมนนวล, 4000 ปอนด์ ความจุ เส้นผ่านศูนย์กลาง 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาเลท Carousel |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 2" |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ใช่ |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการด้วยมือ |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ca-72-4.pdf |
การหมุน | 360 องศา |
ความสูงของมุมโครงสร้าง | 3 / 16 " |
Dia ภายในด้านบน | 68 1 / 2 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านบน | 72 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางจานเสียง | 72 " |
ความสูงของแผ่นเสียง | 0.19 " |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 73.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความยาว | วัสดุ | Dia ภายในด้านบน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านบน | เส้นผ่าศูนย์กลางจานเสียง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-18-2 | ปอนด์ 2000 | 18 " | เหล็ก | - | - | 18 " | 18 " | ฿15,978 | ||
CA-24-2 | ปอนด์ 2000 | 24 " | เหล็ก | 20 1 / 2 " | 24 " | 24 " | 24 " | ฿17,447 | ||
CA-24-4 | ปอนด์ 4000 | 24 " | เหล็ก | 20 1 / 2 " | 24 " | 24 " | 24 " | ฿20,725 | ||
CA-30-2 | ปอนด์ 2000 | 30 " | เหล็ก | 26 1 / 2 " | 30 " | 30 " | 30 " | ฿17,831 | ||
CA-30-4 | ปอนด์ 4000 | 30 " | เหล็ก | 26 1 / 2 " | 30 " | 30 " | 30 " | ฿21,216 | ||
CA-36-2 | ปอนด์ 2000 | 36 " | เหล็ก | 32 1 / 2 " | 36 " | 36 " | 36 " | ฿18,865 | ||
CA-36-4 | ปอนด์ 4000 | 36 " | เหล็ก | 32 1 / 2 " | 36 " | 36 " | 36 " | ฿37,867 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.