VESTIL CAN-CAP-G ฝาครอบดรัมหัวเปิดสังกะสี รูทิ้ง สีเงิน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาถังเหล็ก |
ยอมรับ | เปิดหัว |
เส้นผ่านศูนย์กลางเปิดกลาง | 3 1 / 8 " |
สี | สีเทา |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูกำจัด | 3 1 / 8 " |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
วัด | 26 กรัม |
เกจ (เหล็ก) | 26 |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
ความสูง | 1.81 " |
ภายใน Dia | 24 1 / 2 " |
ความยาว | 25.125 " |
วัสดุฝา | เหล็ก |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ภายนอก Dia. | 25.13 " |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-can-cap-g.pdf |
รูปร่าง | โค้งมน |
ชนิดภาพเขียน | ฝากระป๋องรีไซเคิลเฉพาะสำหรับถังขนาด 55 แกลลอน |
UPC | 691215050265 |
ความกว้าง | 25.13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 8309900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.