VESTIL CART-1000-PSS รถเข็นยกขากรรไกร 1000 ปอนด์ สแตนเลสคงที่
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น Scissor Lift |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อ | 4" |
สี | เงิน |
ระดับความสูงต่อจังหวะ | 3 / 4 " |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนโพลี |
ความสูง | 35 " |
ความยาว | 36.5 " |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
ความสูงลดลง | 15 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ ความสูง | 35.5 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 20 " |
นาที. ความสูง | 15.5 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนปั๊มที่มีการตั้งค่าสูง | 45 |
ประเภทการดำเนินงาน | เท้าดำเนินการ |
ระยะ | 1 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 32 1 / 2 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | คงที่ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 19 3 / 4 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
ขับเคลื่อนด้วย | ปั๊มเท้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-cart-1000-pss.pdf |
ยกสูง | 35 1 / 2 " |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนโพลี |
รวมสเกลแล้ว | ไม่ |
ประเภทความเร็ว | เดียว |
ความเร็ววินาที | 52 |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 74.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความจุ | ล้อ Dia. | แม็กซ์ ความสูง | สูงสุด ระยะการเดินทาง | จำนวนปั๊มที่มีการตั้งค่าสูง | จำนวนปั๊มที่การตั้งค่าต่ำ | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รถเข็น -200-D-PSS | 36.5 " | ปอนด์ 220 | 4" | 51 " | 41 " | 23 | 17 | 27 1 / 2 " | ฿79,920 | ||
รถเข็น -400-PSS | 36.75 " | ปอนด์ 400 | 4" | 29 " | 20.25 " | - | 20 | 27 1 / 2 " | ฿93,358 | ||
รถเข็น -800-D-PSS | 51.19 " | ปอนด์ 800 | 5" | 50.75 " | 35.25 " | - | 68 | 35 1 / 2 " | ฿158,096 | ||
รถเข็น -1000-LD-PSS | 65 " | ปอนด์ 1000 | 5" | 36 " | 21 " | - | - | 63 " | ฿160,957 | ||
รถเข็น -1500-D-TS-PSS | 63 " | ปอนด์ 1500 | 6" | 68 " | 49 " | - | - | 47 1 / 2 " | ฿246,267 | ||
รถเข็น -1750-PSS | 51 " | ปอนด์ 1750 | 6" | 40 " | 23 " | 48 | 18 | 39 1 / 2 " | ฿153,051 | ||
รถเข็น -2000-PSS | 64.38 " | ปอนด์ 2000 | 5" | 39 " | 24 " | - | - | 47 " | ฿196,254 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.