VESTIL CART-2000-4242-FP รถเข็นแบบขากรรไกร, ขับเคลื่อนด้วย DC, 1500 Lb. ความจุ ขนาด 48 x 24 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นยกไฮดรอลิก |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อ | แข็ง หมุนได้พร้อมระบบเบรก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนเหล็ก |
ความสูง | 39 " |
รวมถึง | ประกอบด้วย (2) ลูกล้อแข็งกว้าง 2 นิ้ว และ (2) ลูกล้อหมุนพร้อมระบบเบรคกว้าง 2 นิ้ว |
ความยาว | 66.19 " |
ความสูงลดลง | 15 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 39 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 24 " |
นาที. ความสูง | 15 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
ประเภทการดำเนินงาน | เท้าดำเนินการ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 42.38 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 42.38 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-cart-2000-4242-fp.pdf |
ยกสูง | 39 " |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทความเร็ว | 2 |
ความกว้าง | 42.38 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุล้อหน้า | ความจุ | ล้อ Dia. | ความสูง | รวมถึง | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รถเข็น -1000-LD | รถเข็น Scissor Lift | โพลีบนโพลี | ปอนด์ 1000 | 5" | 37.25 " | - | 65 " | เหล็ก | ฿73,740 | ||
รถเข็น -1000-TS | รถเข็น Scissor Lift | โพลีบนโพลี | ปอนด์ 1000 | 5" | 39.5 " | - | 47.19 " | เหล็ก | ฿56,174 | ||
รถเข็น -1500-D-TS | รถเข็น Scissor Lift | โพลีบนเหล็ก | ปอนด์ 1500 | 6" | 39.5 " | - | 63 " | เหล็ก | ฿105,216 | ||
รถเข็น -1750 | รถเข็น Scissor Lift | โพลีบนเหล็ก | ปอนด์ 1750 | 5" | 38 " | - | 51 " | เหล็ก | ฿86,831 | ||
รถเข็น -200-ALUM | รถเข็น Scissor Lift | โพลีบนโพลี | ปอนด์ 220 | 4" | 34.5 " | - | 35 " | อลูมิเนียม | ฿62,613 | ||
รถเข็น -200-D | รถเข็น Scissor Lift | โพลีบนโพลี | ปอนด์ 220 | 4" | 34 " | - | 34.5 " | เหล็ก | ฿36,869 | ||
รถเข็น -400 | รถเข็น Scissor Lift | โพลีบนโพลี | ปอนด์ 400 | 4" | 34.25 " | - | 34.56 " | เหล็ก | ฿29,447 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.