VESTIL CART-40-10-DC รถเข็นแบบขากรรไกร, ขับเคลื่อนด้วย DC, 1000 Lb. ความจุ ขนาด 48 x 40 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น Scissor Lift |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
รวมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
เครื่องชาร์จแรงดันไฟฟ้าอินพุต | AC 115V |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ประเภทการควบคุม | จี้ 2 เม็ด |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
วัสดุล้อหน้า | ฟีนอล |
ความสูง | 42.5 " |
ความยาว | 59 " |
ยกความเร็ว | 15 วินาที/ฟุต |
ความสูงลดลง | 10 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 42.5 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 32 " |
นาที. ความสูง | 10.5 " |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนแบตเตอรี่ | 1 |
ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 40 " |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้าไร้สาย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-cart-40-10-dc.pdf |
ยกสูง | 42 1 / 2 " |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
วัสดุล้อหลัง | ฟีนอล |
ความสูงของด้ามจับแบบถอดได้ | 36 " |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
วัตต์ | 1600W |
ความกว้าง | 36 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | รวมแบตเตอรี่แล้ว | ความจุ | ยกความเร็ว | วัสดุ | สูงสุด ระยะการเดินทาง | จำนวนปั๊มที่ความเร็วสูง | จำนวนปั๊มที่ความเร็วต่ำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รถเข็น -23-10-DC | 46.5 " | ใช่ | ปอนด์ 1000 | 14 วินาที/ฟุต | เหล็ก | 22.5 " | - | - | ฿183,264 | ||
รถเข็น -23-10-M | 58.88 " | - | ปอนด์ 1000 | - | เหล็ก | 22.5 " | 27 | 54 | ฿110,999 | ||
รถเข็น -23-15-DC | 46.5 " | ใช่ | ปอนด์ 1500 | 16 วินาที/ฟุต | เหล็ก | 22.5 " | - | - | ฿183,701 | ||
รถเข็น -23-15-M | 58.88 " | ไม่ | ปอนด์ 1500 | - | เหล็ก | 22.5 " | 27 | 54 | ฿120,049 | ||
รถเข็น -24-10-DC | 59 " | ใช่ | ปอนด์ 1000 | 15 วินาที/ฟุต | เหล็ก | 33.5 " | - | - | ฿223,379 | ||
รถเข็น -24-10-M | 69.5 " | ไม่ | ปอนด์ 1000 | - | เหล็ก | 33.5 " | 31 | 63 | ฿120,976 | ||
รถเข็น -24-15-DC | 59 " | ใช่ | ปอนด์ 1500 | 17 วินาที/ฟุต | เหล็ก | 33.5 " | - | - | ฿231,410 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.