VESTIL CART-500-LA รถเข็นยกระดับแบบกระตุ้นเชิงเส้น, 500 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น Scissor Lift |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
รวมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
ขนาดของแบตเตอรี่ | 12V |
แรงดันแบตเตอรี่ | 12V ซี |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
ความยาวคอยล์ | 6 ฟุต |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนเหล็ก |
ความสูง | 38.44 " |
ความยาว | 32.5 " |
ความสูงลดลง | 15 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 33 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 18 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 15 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนแบตเตอรี่ | 2 |
จำนวนล้อ | 4 |
ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 32 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 19 1 / 2 " |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-cart-500-la.pdf |
ยกสูง | 33 " |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนเหล็ก |
รวมสเกลแล้ว | ไม่ |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 6 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 24V ซี |
ความกว้าง | 20.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 84.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 97.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความจุ | ความสูง | ประเภทกรรไกร | ความยาว | วิธีลด | แม็กซ์ ความสูง | สูงสุด ระยะการเดินทาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รถเข็น -400-D-LA | 23 5 / 8 " | ปอนด์ 400 | - | สอง | - | ขับเคลื่อน DC | - | - | ฿126,871 | ||
รถเข็น -400-LA | 23 5 / 8 " | ปอนด์ 400 | 33 " | เดียว | 34.75 " | แบตเตอรี่ 12V | 34 " | 19 " | ฿89,997 | ||
รถเข็น -500-LA-PSS | 19 1 / 2 " | ปอนด์ 500 | - | - | - | - | - | - | ฿143,341 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.