VESTIL CART-PN-600-D รถเข็นยางแบบใช้ลม, Double Scissor, 600 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น Scissor Lift |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 600 |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 13 " |
วัสดุล้อหน้า | ยาง |
ความกว้างของล้อหน้า | 3 1 / 2 " |
ล้อหน้า Dia. | 13 ใน |
ความกว้างล้อหน้า | 3-1 / 2 นิ้ว |
จัดการ Dia | 1 1 / 8 " |
จัดการความสูง | 38 1 / 4 " |
ความสูง | 38.25 " |
ความยาว | 50 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 67 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 45.5 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 21.5 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
ประเภทการดำเนินงาน | เท้าดำเนินการ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 40 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 20 1 / 2 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-cart-pn-600-d.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
วัสดุล้อหลัง | ยาง |
ขนาดล้อหลัง | 10 " |
ความกว้างล้อหลัง | 3 1 / 2 " |
รวมสเกลแล้ว | ไม่ |
ช่วงความสูงของบริการ | 21 1/2 ถึง 67 " |
ช่วงบริการ | 21 1/2 "ถึง 67" |
ประเภทความเร็ว | เดียว |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้าง | 28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 174.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 97.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. การออกแบบกลไกการยกมีการตัดขวางท่อที่ทำงานเหมือนกรรไกรเมื่อยกหรือลดแท่นยกของรถเข็น ดังนั้นจึงเรียกอีกอย่างว่าลิฟต์กรรไกรแบบเคลื่อนที่
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความจุ | ขนาดล้อหน้า | ขนาดล้อหลัง | ช่วงบริการ | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รถเข็น PN-1000 | 24 " | ปอนด์ 1000 | 13 " | 9 7 / 8 " | 13 1/2 "ถึง 46 1/2" | 31.5 " | 38.38 " | 62.38 " | ฿130,415 | ||
รถเข็น PN-1500 | 20 1 / 2 " | ปอนด์ 1500 | 13 " | 9 7 / 8 " | 21 1/2 "ถึง 43 3/4" | 28.38 " | 38.38 " | 50 " | ฿115,357 | ||
รถเข็น PN-400 | 20 1 / 2 " | ปอนด์ 400 | 7 7 / 8 " | 7 7 / 8 " | 15" ถึง 34 1/2" | 27.12 " | 35.87 " | 36.25 " | ฿71,449 | ||
รถเข็น PN-600 | 20 1 / 2 " | ปอนด์ 600 | 7 7 / 8 " | 7 7 / 8 " | 16 1/8 "ถึง 40" | 27.12 " | 38.38 " | 42 " | ฿97,082 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.