ชิ้น | Cargo Bar |
วิธีการปรับ | วงล้อ |
ความกว้างของห่วงด้านล่าง | 78 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงของแผ่นปิดท้าย | 3 3 / 4 " |
ความกว้างของแผ่นปิดท้าย | 3 3 / 4 " |
วัด | 14 กรัม |
ความสูง | 19.5 " |
ความยาวห่วง | 9" |
ความยาว | 1.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความยาว | 115.75 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความยาว | 86.75 " |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสทิล-rp-cbh-32.pdf |
ช่วงความสูงของบริการ | 87 ถึง 116 " |
ช่วงบริการ | 86 3/4 "ถึง 115 3/4" |
ความกว้างของห่วงด้านบน | 70 " |
รูปร่างท่อ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ขนาดท่อ | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215010788 |
ความกว้าง | 86 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 218.44 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.