VESTIL CH-10-6 ตะขอม้วนเหนือศีรษะ, 1000 ปอนด์ ความจุ ความกว้างคอยล์ 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะขอม้วนพร้อมลิ่มหมุน |
ความจุ | ปอนด์ 1,000 |
กลไกแคลมป์ล็อค | คันโยก |
สี | สีเหลือง |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | เชื่อมต่อโดยตรง |
ควบคุมการล็อคเพื่อความปลอดภัย | ใช่ |
ความสูง | 13 1 / 16 " |
วัสดุตะขอ | เหล็ก |
ประเภทตะขอ | ตะขอม้วน |
รวมถึง | ตะขอม้วนเหนือศีรษะ |
ตะขอภายใน Dia | 9" |
ความลึกของขากรรไกร | 5" |
ความยาว | 24 1 / 8 " |
ยกความจุ | ปอนด์ 1,000 |
สูงสุด คอยล์เรเดียล | 13 " |
สูงสุด ความกว้างของคอยล์ | 6" |
สูงสุด เปิดกราม | 15 7 / 8 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. คอยล์ภายใน Dia | 9" |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ch-10-6.pdf |
ความกว้าง | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.