VESTIL CHDL-1620 รถยกกลองเครน/รอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16-20 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drum Lifter |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 9.5 " |
กลอง Dia | 16 "ถึง 20" |
วัสดุกลอง | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ |
ขนาดถังซัก | 16 แกลลอน. |
ประเภทกลอง | เปิดปิด |
ความสูง | 21.5 " |
ความยาว | 9.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-chdl-1620.pdf |
UPC | 691215011037 |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8431390080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กลอง Dia | ขนาดถังซัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ซีเอชดีแอล-2025 | 20 "ถึง 25" | 20 แกลลอน. | ฿24,431 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.