VESTIL CL-15 Steel One Piece Cargo Bar ขนาด 87 นิ้วถึง 119 นิ้ว สีเงิน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Cargo Bar |
วิธีการปรับ | วงล้อ |
สี | เงิน |
ความสูงของแผ่นปิดท้าย | 4" |
ความกว้างของแผ่นปิดท้าย | 4" |
วัด | 14 กรัม |
ความสูง | 4.875 " |
ความยาว | 3.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความยาว | 119 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความยาว | 87 " |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cl-15.pdf |
ช่วงความสูงของบริการ | 87 ถึง 119 " |
ช่วงบริการ | 87 "ถึง 119" |
รูปร่างท่อ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ขนาดท่อ | 1 1 / 2 " |
ความกว้าง | 87 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 9.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 220.98 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.