VESTIL CMD-A-NS-200-4PK รถเลื่อนเข้ามุมดอลลี่ อะลูมิเนียม ช่องแคบ 200 ปอนด์ ความจุ 4 แพ็ค
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตุ๊กตา |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
สี | สีแดง |
ความจุโหลด | ปอนด์ 800 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนล้อ | 3 |
ล้อที่ไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
จำนวนล้อ | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-cmd-a-ns-200-4pk.pdf |
UPC | 691215330428 |
ความสูงที่ใช้งานได้ | 2 3 / 4 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 1 3 / 4 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 2" |
ล้อ Dia | 1 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ขนาดล้อ | 1.5 "x 0.75" |
ความกว้างล้อ | 3 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | วัสดุ | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอ็มดี-A-200-4PK | ปอนด์ 800 | อลูมิเนียม | 2 1 / 2 " | ฿13,519 | RFQ
| |
ซีเอ็มดี-S-300-4PK | ปอนด์ 1200 | เหล็ก | 2 1 / 2 " | ฿12,540 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.