VESTIL CNVX-30 อะคริลิคนูน ภายใน กระจกเงา กว้าง 30 นิ้ว สีเงิน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระจกนูนในร่ม / กลางแจ้ง |
ประมาณ. การดูระยะทาง | 30 ฟุต |
การสนับสนุน | ฮาร์ดบอร์ดกลับ |
สี | เงิน |
ความลึก | 2.375 " |
ความสูง | 30 " |
รวมถึง | Z วงเล็บ |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 2.375 " |
วัสดุเลนส์ | อะคริลิค |
วัสดุ | อะคริลิค |
หน่วยวัด | แต่ละ |
วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์แขวน/ขายึด |
Dia โดยรวม | 30 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cnvx-30.pdf |
รูปร่าง | โค้งมน |
ชนิดภาพเขียน | นูนออก |
UPC | 691215011297 |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.03 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 74.93 |
รหัส HS | 9002904000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ประมาณ. การดูระยะทาง | การสนับสนุน | ความลึก | ความสูง | รวมถึง | ในร่มกลางแจ้ง | รูปร่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอ็นวีเอ็กซ์-12 | 12 " | 12 ฟุต | ฮาร์ดบอร์ดกลับ | 2.375 " | 12 " | Z วงเล็บ | ในร่ม | โค้งมน | ฿2,392 | ||
ซีเอ็นวีเอ็กซ์-18 | 18 " | 20 ฟุต | ฮาร์ดบอร์ดกลับ | 2.375 " | 18 " | Z วงเล็บ | ในร่ม | โค้งมน | ฿3,810 | ||
CNVX-18-O | 18 " | 20 ฟุต | ด้านหลังพลาสติกสำหรับงานหนัก | 1.5 " | 18 " | วงเล็บเหลื่อมคู่ | ของเล่นกลางแจ้ง | โค้งมน | ฿5,399 | ||
ซีเอ็นวีเอ็กซ์-26 | 26 " | 26 ฟุต | ฮาร์ดบอร์ดกลับ | 2.375 " | 26 " | ขายึด Telescoping เดี่ยว | ในร่ม | โค้งมน | ฿6,157 | ||
ซีเอ็นวีเอ็กซ์-2618 | 26 " | 26 ฟุต | ฮาร์ดบอร์ดกลับ | 1.75 " | 18 " | วงเล็บเหลื่อมคู่ | ในร่ม | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿9,706 | ||
CNVX-26-O | 26 " | - | ด้านหลังพลาสติกสำหรับงานหนัก | 1.75 " | 26 " | วงเล็บเหลื่อมสามชั้น | ของเล่นกลางแจ้ง | โค้งมน | ฿9,814 | ||
CNVX-30-O | 30 " | 30 ฟุต | ด้านหลังพลาสติกสำหรับงานหนัก | 2" | 30 " | วงเล็บเหลื่อมสามชั้น | ของเล่นกลางแจ้ง | โค้งมน | ฿11,944 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.