VESTIL COLV-7-82-32 บันไดครอสโอเวอร์ แนวตั้ง 7 ขั้น สูง 32 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดครอสโอเวอร์ |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
ความสูงของการกวาดล้าง | 82.19 " |
ความกว้างช่วงการกวาดล้าง | 32 " |
สี | สีเหลือง |
คะแนนหน้าที่ | ปอนด์ 500 |
ความสูงราวจับ | 42.63 " |
ความสูง | 126.63 " |
วัสดุบันได | เหล็ก |
ความยาว | 53.06 " |
วัสดุ | เหล็ก |
รางกลาง | 21 " |
จำนวนขั้นตอน | 14 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 84 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
ดอกยางแพลตฟอร์ม | หยัก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 23.56 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-colv-7-82-32.pdf |
วัสดุขั้นตอน | เหล็ก |
ขั้นตอนระยะห่าง | 12 " |
ความกว้างขั้นตอน | 23.56 " |
โทบอร์ด | 4" |
ความกว้าง | 28.69 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของการกวาดล้าง | ความกว้างช่วงการกวาดล้าง | ความสูง | ความยาว | จำนวนขั้นตอน | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLV-3-34-20 | 34.19 " | 20 " | 78.63 " | 41.06 " | 6 | 36 " | 36 " | ฿63,652 | RFQ
| |
COLV-3-34-32 | 34.19 " | 32 " | 78.63 " | 53.06 " | 6 | 36 " | 48 " | ฿66,974 | RFQ
| |
COLV-3-34-44 | 34.19 " | 44 " | 78.63 " | 65.06 " | 6 | 36 " | 60 " | ฿71,232 | RFQ
| |
COLV-3-34-56 | 34.19 " | 56 " | 78.63 " | 77.06 " | 6 | 36 " | 72 " | ฿75,374 | RFQ
| |
COLV-3-34-8 | 34.19 " | 8" | 78.63 " | 29.06 " | 6 | 36 " | 24 " | ฿61,521 | RFQ
| |
COLV-4-46-20 | 46.19 " | 20 " | 90.63 " | 41.06 " | 8 | 48 " | 36 " | ฿69,046 | RFQ
| |
COLV-4-46-32 | 46.19 " | 32 " | 90.63 " | 53.06 " | 8 | 48 " | 48 " | ฿71,232 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.