VESTIL CRAD-25-72 ที่วางบาร์แบบวางซ้อนกันได้, 2500 ปอนด์ ความจุ ความยาว 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บาร์ Cradle |
ความจุ | ปอนด์ 2,500 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 72 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 14 " |
ความสูงภายใน | 10 5 / 8 " |
ความยาวภายใน | 12 " |
ความกว้างภายใน | 8" |
ความยาว | 72 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1250 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุระดับ | ปอนด์ 1250 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนช่อง | 5 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-crad-25-72.pdf |
ความจุสม่ำเสมอ | ปอนด์ 1250 |
น้ำหนักความจุ | ปอนด์ 2500 |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | ความสูงภายใน | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความจุโหลด | จำนวนช่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีราด-25 | 12 " | 16 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | ปอนด์ 1250 | 1 | ฿6,069 | ||
CRAD-25-30 | 12 " | 30 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | ปอนด์ 1250 | 2 | ฿23,447 | ||
CRAD-25-44 | 12 " | 44 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | ปอนด์ 1250 | 3 | ฿30,264 | ||
CRAD-25-58 | 12 " | 58 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | ปอนด์ 1250 | 4 | ฿35,778 | ||
ซีราด-37 | 14 " | 19 " | 18 " | 14 5 / 8 " | 15 " | 10 " | ปอนด์ 1850 | 1 | ฿5,997 | ||
ซีราด-56 | 15 " | 22 " | 21 " | 17 5 / 8 " | 18 " | 11 " | ปอนด์ 2800 | 1 | ฿6,762 | ||
ซีราด-75 | 16 " | 26 " | 24 " | 20 1 / 2 " | 22 " | 12 " | ปอนด์ 3750 | 1 | ฿8,669 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.