VESTIL CRS-6060-15 ทางลาดตู้คอนเทนเนอร์ 15000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 60 x 60 นิ้ว
รายการ: CE3AXR
รุ่น: CRS-6060-15
฿79,088 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาดคอนเทนเนอร์ |
มุม | 8 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 15000 |
สี | Brown |
มุมมงกุฎ | 8 องศา |
มงกุฎจากขอบ | 9" |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 9" |
ความลึก | 60 " |
ระยะห่างระหว่างขอบถนน | 60 " |
ความหนาของแผ่นเทียบท่า | 3 / 8 " |
ความสูง | 9 4 / 9 " |
ความแตกต่างของความสูง | 7 5 / 16 " |
ความยาวขาซ้าย | 6" |
ความยาว | 5 ฟุต |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 7 1 / 3 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-crs-6060-15.pdf |
วัสดุกรอบทางลาด | เหล็ก |
วัสดุตะแกรงทางลาด | เหล็ก |
ความยาวขาขวา | 5" |
ความยาวทางลาดที่ใช้งานได้ | 60 " |
ความกว้างทางลาดที่ใช้งานได้ | 60 " |
ความกว้าง | 60 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างทางลาดที่ใช้งานได้ | ความจุ | ความลึก | ความกว้าง | ระยะห่างระหว่างขอบถนน | ความหนาของแผ่นเทียบท่า | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีอาร์เอส-6060-20 | 60 " | ปอนด์ 20000 | 60 " | 60 " | 60 " | 1 / 2 " | 9 4 / 7 " | 5 ฟุต | ฿106,958 | RFQ
| |
ซีอาร์เอส-7272-20 | 72 " | ปอนด์ 20000 | 72 " | 72 " | 72 " | 1 / 2 " | 9 4 / 7 " | 6 ฟุต | ฿147,810 | RFQ
| |
ซีอาร์เอส-8472-20 | 84 " | ปอนด์ 20000 | 72 " | 84 " | 72 " | 1 / 2 " | 9 4 / 7 " | 6 ฟุต | ฿157,852 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.