VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-SWTB ลูกล้อ ยางเทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์, หมุน, เบรค, ขนาด 5 x 1-1/4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อหมุน |
ความจุ | ปอนด์ 275 |
ขนาดล้อ | 5 "x 1 1/4" |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5" |
durometer | 85 ฝั่ง A |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี, บลูพาสซีฟ |
ความสูง | 6 1 / 8 " |
วัสดุ | ยางเทอร์โมพลาสติก |
ความสูงโดยรวม | 6 1 / 8 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 4 "x 4 1/2" |
ชนิดภาพเขียน | หมุนพร้อมเบรกรวม |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-A-SS-4x1TPE-R | ปอนด์ 220 | 4 "x 1 1/4" | 4" | 5 1 / 8 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | - | RFQ
| |
CST-A-SS-4x1TPE-S | ปอนด์ 220 | 4 "x 1 1/4" | 4" | 5 1 / 8 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | - | RFQ
| |
CST-A-SS-4x1TPE-SWTB | ปอนด์ 220 | 4 "x 1 1/4" | 4" | 5 1 / 8 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | - | RFQ
| |
CST-A-SS-5x1TPE-R | ปอนด์ 275 | 5 "x 1 1/4" | 5" | 6 1 / 8 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | - | RFQ
| |
CST-A-SS-5x1TPE-S | ปอนด์ 275 | 5 "x 1 1/4" | 5" | 6 1 / 8 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.