VESTIL CST-AL-5x2NY-S ลูกล้อ ไนล่อน หมุนได้ ขนาด 5 x 1-9/16 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อหมุน |
ความจุ | ปอนด์ 400 |
ขนาดล้อ | 5 "x 1 9/16" |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5" |
durometer | 75 ฝั่ง D. |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี, บลูพาสซีฟ |
ความสูง | 6 1 / 8 " |
วัสดุ | ไนลอน |
สาขา | 1 1 / 2 " |
ความสูงโดยรวม | 6 1 / 8 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 2 1/2 "x 3 5/8" |
ชนิดภาพเขียน | หมุน |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | durometer | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-AL-4x1NY-R | 4 "x 1 7/16" | 4" | 70 ฝั่ง D. | 5 1 / 8 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | - | RFQ
| |
CST-AL-4x1NY-S | 4 "x 1 7/16" | 4" | 70 ฝั่ง D. | 5 1 / 8 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | - | RFQ
| |
CST-AL-4x1NY-SWTB | 4 "x 1 7/16" | 4" | 70 ฝั่ง D. | 5 1 / 8 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | - | RFQ
| |
CST-AL-5x2NY-R | 5 "x 1 9/16" | 5" | 70 ฝั่ง D. | 6 1 / 8 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | - | RFQ
| |
CST-AL-5x2NY-SWTB | 5 "x 1 9/16" | 5" | 75 ฝั่ง D. | 6 1 / 8 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.