VESTIL CST-ALH-5x2Ex-SWTB ลูกล้อโพลียูรีเทน หมุนได้ เบรค ขนาด 5 x 1-9/16 นิ้ว
รายการ: CE3BAK
รุ่น: CST-ALH-5x2Ex-SWTB
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อหมุน |
ความจุ | ปอนด์ 770 |
ขนาดล้อ | 5 "x 1 9/16" |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5" |
durometer | 92 ฝั่ง A |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี, บลูพาสซีฟ |
ความสูง | 6 1 / 2 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สาขา | 1 3 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 6 1 / 2 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 4 "x 4 1/2" |
ชนิดภาพเขียน | หมุนพร้อมเบรกรวม |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ขนาดแผ่นด้านบน | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-ALH-5x2Ex-R | ปอนด์ 770 | 5 "x 1 9/16" | 5" | 6 1 / 2 " | ล้อแข็ง | 4 "x 4 1/2" | เข้มงวด | - | RFQ
| |
CST-ALH-5x2Ex-S | ปอนด์ 770 | 5 "x 1 9/16" | 5" | 6 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | 4 "x 4 1/2" | หมุน | - | RFQ
| |
CST-ALH-6x2Ex-R | ปอนด์ 1100 | 6 "x 2" | 6" | 7 3 / 4 " | ล้อแข็ง | 4 1/2 "x 6 1/4" | เข้มงวด | - | RFQ
| |
CST-ALH-6x2Ex-S | ปอนด์ 1100 | 6 "x 2" | 6" | 7 3 / 4 " | ลูกล้อหมุน | 4 1/2 "x 6 1/4" | หมุน | - | RFQ
| |
CST-ALH-6x2Ex-SWTB | ปอนด์ 1100 | 6 "x 2" | 6" | 7 3 / 4 " | ลูกล้อหมุน | 4 1/2 "x 6 1/4" | หมุนพร้อมเบรกรวม | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.