VESTIL CST-F-4x2ESD-SWTB1 ลูกล้อ, โพลียูรีเทน ESD, หมุนได้, ขนาด 4 x 2 นิ้ว
รายการ: CE3BKM
รุ่น: CST-F-4x2ESD-SWTB1
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อหมุน |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
ขนาดล้อ | 4 "x 2" |
สี | ขาวเทา |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4" |
durometer | 87 (+/-5) ฝั่ง A |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความสูง | 5 3 / 4 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
ความสูงโดยรวม | 5 3 / 4 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 4 "x 4 1/2" |
ชนิดภาพเขียน | หมุนพร้อมเบรกรวม |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | durometer | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-4x2ESD-R | ปอนด์ 1000 | 4 "x 2" | 4" | 87 (+/-5) ฝั่ง A | 5 3 / 4 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | - | RFQ
|
CST-F-4x2ESD-SWB | ปอนด์ 1000 | 4 "x 2" | 4" | 87 (-/+5) ฝั่งเอ | - | ลูกล้อหมุน | - | - | RFQ
|
CST-F-5x2ESD-R | ปอนด์ 1200 | 5 "x 2" | 5" | 65 ฝั่ง A | 5 1 / 2 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | - | RFQ
|
CST-F-5x2ESD-SWB | ปอนด์ 1200 | 5 "x 2" | 5" | 87 (-/+5) ฝั่งเอ | - | ลูกล้อหมุน | - | - | RFQ
|
CST-F-5x2ESD-SWTB1 | ปอนด์ 1200 | 5 "x 2" | 5" | 87 (-/+5) ฝั่งเอ | - | ลูกล้อหมุน | - | - | RFQ
|
CST-F-6x2ESD-R | ปอนด์ 1500 | 6 "x 2" | 6" | 87 (+/-5) ฝั่ง A | 7 1 / 2 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | - | RFQ
|
CST-F-6x2ESD-S | ปอนด์ 1500 | 6 "x 2" | 6" | 87 (-/+5) ฝั่งเอ | - | ลูกล้อหมุน | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.