VESTIL CST-F34-4x2DT-R ลูกล้อ โพลิโอเลฟิน แข็ง ขนาด 4 x 2 นิ้ว
รายการ: CE3BGR
รุ่น: CST-F34-4x2DT-R
฿1,089 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อแข็ง |
ความจุ | ปอนด์ 700 |
ขนาดล้อ | 4 "x 2" |
สี | เขียว, ดำ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4" |
durometer | 90 ถึง 95 ชอร์ A |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความสูง | 5 1 / 2 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สาขา | 1 1 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 5 1 / 2 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 4 "x 4 1/2" |
ชนิดภาพเขียน | เข้มงวด |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F34-4x2DT-S | ปอนด์ 700 | 4 "x 2" | 4" | 5 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | ฿1,198 | RFQ
| |
CST-F34-4x2DT-SWB | ปอนด์ 700 | 4 "x 2" | 4" | 5 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุนด้วยเบรค | ฿1,356 | RFQ
| |
CST-F34-4x2DT-SWTB1 | ปอนด์ 700 | 4 "x 2" | 4" | 5 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | ฿1,634 | RFQ
| |
CST-F34-5x2DT-R | ปอนด์ 750 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | ฿1,198 | RFQ
| |
CST-F34-5x2DT-S | ปอนด์ 750 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | ฿1,253 | RFQ
| |
CST-F34-5x2DT-SWB | ปอนด์ 750 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุนด้วยเบรค | ฿1,410 | RFQ
| |
CST-F34-5x2DT-SWTB1 | ปอนด์ 750 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | ฿1,683 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.