VESTIL CST-HHD-8x2GFN-S ลูกล้อ ไนลอนเติมแก้ว หมุนได้ ขนาด 8 x 2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อหมุน |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
ขนาดล้อ | 8 "x 2" |
สี | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8" |
durometer | 85 (+/-) ฝั่ง D |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความสูง | 9 1 / 2 " |
วัสดุ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความสูงโดยรวม | 9 1 / 2 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 4 "x 4 1/2" |
ชนิดภาพเขียน | หมุน |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | durometer | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-HHD-6x2GFN-R | 6 "x 2" | 6" | 85 (+/-) ฝั่ง D | 7 1 / 2 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | - | RFQ
| |
CST-HHD-6x2GFN-S | 6 "x 2" | 6" | 85 (+/-) ฝั่ง D | 7 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | เบรกแบบหมุน | - | RFQ
| |
CST-HHD-6x2GFN-SWB | 6 "x 2" | 6" | 85 (+/-) ฝั่ง D | 7 1 / 2 " | ล้อแข็ง | หมุนด้วยเบรค | - | RFQ
| |
CST-HHD-8x2GFN-4PSL | 8 "x 2" | 8" | 65 ฝั่ง A | 9 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | ล็อคแบบหมุนได้ 4 อัน | - | RFQ
| |
CST-HHD-8x2GFN-R | 8 "x 2" | 8" | 85 (+/-) ฝั่ง D | 9 1 / 2 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | - | RFQ
| |
CST-HHD-8x2GFN-SWB | 8 "x 2" | 8" | 85 (+/-) ฝั่ง D | 9 1 / 2 " | ล้อแข็ง | หมุนด้วยเบรค | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.