VESTIL CST-KB-5x2PUP-R ลูกล้อ โพลียูรีเทน แข็ง ขนาด 5 x 2 นิ้ว
รายการ: CE3BQP
รุ่น: CST-KB-5x2PUP-R
฿1,176 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อแข็ง |
ความจุ | ปอนด์ 771 |
ขนาดล้อ | 5 "x 2" |
สี | ฟ้าเทา |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5" |
durometer | 97A |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความสูง | 6 9 / 16 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
ความสูงโดยรวม | 6 9 / 16 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 4 "x 4 1/2" |
ชนิดภาพเขียน | เข้มงวด |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สาขา | ความจุ | ขนาดล้อ | ชนิดภาพเขียน | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-KB-4x2PUP-R | 1 1 / 2 " | ปอนด์ 617 | 4 "x 2" | เข้มงวด | ฟ้าเทา | 4" | 5 3 / 4 " | ล้อแข็ง | ฿997 | RFQ
| |
CST-KB-4x2PUP-S | 1 1 / 2 " | ปอนด์ 617 | 4 "x 2" | เบรกแบบหมุน | ฟ้าเทา | 4" | 5 3 / 4 " | ลูกล้อหมุน | ฿1,133 | RFQ
| |
CST-KB-4x2PUP-SWB | 1 1 / 2 " | ปอนด์ 617 | 4 "x 2" | หมุนด้วยเบรค | ฟ้าเทา | 4" | 5 3 / 4 " | ลูกล้อหมุน | ฿1,346 | RFQ
| |
CST-KB-4x2PUP-SWTB | 1 1 / 2 " | ปอนด์ 617 | 4 "x 2" | หมุนพร้อมเบรกรวม | ฟ้าเทา | 4" | 5 3 / 4 " | ลูกล้อหมุน | ฿1,569 | RFQ
| |
CST-KB-5x2PUP-S | - | ปอนด์ 771 | 5 "x 2" | หมุน | ฟ้าเทา | 5" | 6 9 / 16 " | ลูกล้อหมุน | ฿1,307 | RFQ
| |
CST-KB-5x2PUP-SWB | - | ปอนด์ 771 | 5 "x 2" | หมุนด้วยเบรค | ฟ้าเทา | 5" | 6 9 / 16 " | ลูกล้อหมุน | ฿1,569 | RFQ
| |
CST-KB-5x2PUP-SWTB | - | ปอนด์ 771 | 5 "x 2" | หมุนพร้อมเบรกรวม | ฟ้าเทา | 5" | 6 9 / 16 " | ลูกล้อหมุน | ฿1,744 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.