VESTIL CST-KSM-5x2MR-S ลูกล้อ ยาง หมุนได้ ขนาด 5 x 2 นิ้ว
รายการ: CE3BRH
รุ่น: CST-KSM-5x2MR-S
฿1,390 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อหมุน |
ความจุ | ปอนด์ 661 |
ขนาดล้อ | 5 "x 2" |
สี | สีเทา |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5" |
durometer | 70 (+/-2) ฝั่ง A |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความสูง | 6 1 / 2 " |
วัสดุ | ยาง |
สาขา | 1 1 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 6 1 / 2 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 4 "x 4 1/2" |
ชนิดภาพเขียน | หมุน |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | สาขา | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-KSM-4x2MR-R | ปอนด์ 551 | 4 "x 2" | 4" | 5 9 / 16 " | ล้อแข็ง | - | เข้มงวด | ฿1,220 | RFQ
| |
CST-KSM-4x2MR-S | ปอนด์ 551 | 4 "x 2" | 4" | 5 9 / 16 " | ลูกล้อหมุน | - | หมุน | ฿1,394 | RFQ
| |
CST-KSM-4x2MR-SWB | ปอนด์ 551 | 4 "x 2" | 4" | 5 9 / 16 " | ลูกล้อหมุน | - | หมุนด้วยเบรค | ฿1,482 | RFQ
| |
CST-KSM-4x2MR-SWTB | ปอนด์ 551 | 4 "x 2" | 4" | 5 9 / 16 " | ลูกล้อหมุน | - | หมุนพร้อมเบรกรวม | ฿1,744 | RFQ
| |
CST-KSM-5x2MR-R | ปอนด์ 661 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ล้อแข็ง | 1 1 / 4 " | เข้มงวด | ฿958 | RFQ
| |
CST-KSM-5x2MR-SWB | ปอนด์ 661 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | 1 1 / 4 " | หมุนด้วยเบรค | ฿1,744 | RFQ
| |
CST-KSM-5x2MR-SWTB | ปอนด์ 661 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | 1 1 / 4 " | หมุนพร้อมเบรกรวม | ฿2,005 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.