VESTIL CST-VE-4x2MRA-S ลูกล้อ ยางขึ้นรูป หมุนได้ ขนาด 4 x 2 นิ้ว
รายการ: CE3BTZ
รุ่น: CST-VE-4x2MRA-S
฿1,569 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อหมุน |
ความจุ | ปอนด์ 551 |
ขนาดล้อ | 4 "x 2" |
สี | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4" |
durometer | 70 (+/-2) ฝั่ง A |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความสูง | 5 5 / 8 " |
วัสดุ | ยาง |
ความสูงโดยรวม | 5 5 / 8 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 4 "x 4 1/2" |
ชนิดภาพเขียน | หมุน |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-VE-4x2MRA-R | ปอนด์ 551 | 4 "x 2" | 4" | 5 5 / 8 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | ฿1,390 | RFQ
| |
CST-VE-4x2MRA-SWB | ปอนด์ 551 | 4 "x 2" | 4" | 5 5 / 8 " | ลูกล้อหมุน | หมุนด้วยเบรค | ฿1,696 | RFQ
| |
CST-VE-4x2MRA-SWTB | ปอนด์ 551 | 4 "x 2" | 4" | 5 5 / 8 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | ฿2,001 | RFQ
| |
CST-VE-5x2MRA-R | ปอนด์ 661 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | ฿1,744 | RFQ
| |
CST-VE-5x2MRA-S | ปอนด์ 661 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | ฿1,783 | RFQ
| |
CST-VE-5x2MRA-SWB | ปอนด์ 661 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุนด้วยเบรค | ฿2,001 | RFQ
| |
CST-VE-5x2MRA-SWTB | ปอนด์ 661 | 5 "x 2" | 5" | 6 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุนพร้อมเบรกรวม | ฿2,180 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.