VESTIL CST-VE-6x2PUA-R ลูกล้อ ดอกยางโพลียูรีเทน แข็ง ขนาด 6 x 2 นิ้ว
รายการ: CE3BUN
รุ่น: CST-VE-6x2PUA-R
฿1,907 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อแข็ง |
ความจุ | ปอนด์ 1212 |
ขนาดล้อ | 6 "x 2" |
สี | สีส้ม สีเงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6" |
durometer | 90 (+/-5) ฝั่ง A |
เสร็จสิ้น | สังกะสีสีขาว |
ความสูง | 7 1 / 2 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
ความสูงโดยรวม | 7 1 / 2 " |
ขนาดแผ่นด้านบน | 4 "x 4 1/2" |
ชนิดภาพเขียน | เข้มงวด |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-VE-6x2PUA-S | ปอนด์ 1212 | 6 "x 2" | 6" | 7 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | ฿2,665 | RFQ
| |
CST-VE-8x2PUA-R | ปอนด์ 1543 | 8 "x 2" | 8" | 9 7 / 16 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | ฿2,671 | RFQ
| |
CST-VE-8x2PUA-S | ปอนด์ 1543 | 8 "x 2" | 8" | 9 7 / 16 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.