VESTIL CTRT-36 เก้าอี้เหล็กและชั้นวางโต๊ะดอลลี่ 1000 ปอนด์ ความจุ สีฟ้า
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตุ๊กตา |
ความยาวแขน | 14 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความยาวฐานล่าง | 14 " |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
วัสดุล้อ | โพลีออนโพลี |
ประเภทล้อ | หมุน |
การออกแบบชั้นวางเก้าอี้ | เก้าอี้พับ |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 33.125 " |
ความสูง | 73.84 " |
ความยาว | 63 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | (4) 5x1-1/4" |
จำนวนเก้าอี้ | 36 |
จำนวนโต๊ะ | 6 |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ctrt-36.pdf |
สีแร็ค | สีน้ำเงิน |
วัสดุชั้นวาง | เหล็ก |
UPC | 691215114165 |
เก้าอี้ความกว้างที่ใช้งานได้ | 30 5 / 8 " |
ตารางความกว้างที่ใช้งานได้ | 30 1 / 8 " |
ล้อ Dia | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | หมุน หมุนได้พร้อมระบบเบรกรวม |
ความกว้าง | 66.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 85.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 187.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 84.14 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนเก้าอี้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
CTRT-36-2C | 72 | ฿38,719 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.