VESTIL กระบอกยก CYL-D-1-PN พร้อมล้อลม
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกดอลลี่ |
ความยาวฐาน | 15 1 / 2 " |
ความกว้างฐาน | 12 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความจุกระบอกสูบ | 1 |
ความลึก | 25 " |
ความสูง | 54 " |
ความยาว | 25 " |
ล้อล็อคได้ | ไม่ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 11 1 / 2 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
Noseplate ความลึก | 15 1 / 2 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 12 " |
จำนวนกระบอกสูบ | 1 |
จำนวนล้อ | 2 |
ความสูงโดยรวม | 54 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25" |
ความกว้างโดยรวม | 16 5 / 8 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cyl-d-1-pn.pdf |
ล้อ Dia | 10 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก, คงที่ |
ความกว้างล้อ | 2 1 / 2 " |
ความกว้าง | 16 5 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.23 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความยาว | ประเภทล้อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-D-1-ชม | 25 " | 54 " | 25 " | คงที่ | 15 3 / 8 " | ฿13,085 | ||
CYL-DLX-1-HR | 27 " | 51 3 / 8 " | 27 " | ยางแข็ง | 19 " | ฿18,319 | ||
CYL-DLX-1-PN | 27 " | 51 3 / 8 " | 27 " | นิวเมติก | 19 " | ฿18,488 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.